• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Bity pro šrouby Phillips, 1/4 palce, velké balení 100 ks 1

Artiklové číslo: 675575 1
Sleva
802,00 CZK
Nastavit cenu 100 ks (CZK 3,41 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 1
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Velké balení po 100 dílech ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675575 1
EAN / GTIN 4045197293626

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 palce)

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.