Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bit plochý, 1/4 palceC 6,3, délka 25 mm BiTorsion, s diamantovým povlakem, Šířka břitu: 5,5mm

Artiklové číslo: 675560 5,5

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675560 5,5
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Popis

Version:

For use in manual drivers or machines with suitable hexagon holder or for use in adapters No. 675000675050.
BiTorsion design with tempered torsion zone to absorb peak loads = longer tool life. Optimum effect when used with BiTorsion quick-change holder No. 675030.
With additional diamond coating of the tips for low ejection forces, lower wear and extended tool life:

Application:

For slot-head screws to DIN 3127 and DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Chrome vanadium special alloy, toughened.

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku