Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 s přídržným kroužkem, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 675243 6

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 6 mm
Celková délka 25 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675243 6
EAN / GTIN 4010995229580
Číslo výrobce 22958
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426 příp. DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.