Stopka s magnetem / rychlospojka, Stopka 6hran: 6,3

Artiklové číslo: 675055 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 074 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 6hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran E6,3
Zvláštní znaky, upínač bitů Magnetický držák bitů; Quick Release
Druh produktu Adaptér
Celková délka 60 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní šestihran
Výstup upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675055 6,3
EAN / GTIN 4067263499565
Číslo výrobce 675055 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Spojovací stopka s automatickou rychlospojkou a magnetem pro bity C 6,3 a E 6,3 (magnet drží šroub).
Dvoudílné provedení, to znamená stopka a bity samostatně. Proto stačí při opotřebení vyměnit pouze bit.
  • Upínač na bity C 6,3 a E 6,3.
  • Pouzdro zapadne do otevřené polohy. Při vložení bitu zablokuje automaticky.
  • Bez problému je možné odebírat také nejmenší bity, protože pouzdro nadzvedne bit od magnetu − rychlá výměna bitů, vždy pouze jednou rukou.