Stranové štípací kleště 160 mm, ponorná izolace

Artiklové číslo: 6745590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6745590
EAN / GTIN 4010886674550
Číslo výrobce 6745590
L-číslo L60160 3975
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro tvrdý drát/pianový drát 1,6 mm
Nejvyšší řezný výkon díky dvojitému kloubu
Hlava a kloub ze speciální oceli, hlava leštěná
Rukojeti chromované a potažené PVC.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 6.1/2
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Materiál: Hlava a kloub: ocel
  • Povrch: Hlava leštěná, rukojeti chromované a potažené PVC
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku