Silové stranové štípací kleště 140 mm, 2komponentní rukojeť

Artiklové číslo: 6744190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6744190
EAN / GTIN 4010886674413
Číslo výrobce 6744190
L-číslo L60160 4812
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5749
Velká páka pro snadné stříhání
Pro tvrdý drát/pianový drát
Max. Řezná síla 1,4 - 2,0 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Indukčně kalené břity (63 - 65 HRC) umožňují dlouhodobě stálý řezný výkon.
Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukci rukojeti.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 55 mm
  • Celková výška [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 148 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 17 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 17 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,4
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku