{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Manufacturer’s designation | 840/4 Z Hex-Plus | |
| Suitable for machine use | ano | |
| Blade length | 152 mm | |
| Drive size, bit holder | E6,3 | |
| Width across flats, for hex socket screws | 6 mm | |
| Size of drive output, for hex socket screws | 6 | |
| Type of product | screwdriver bits/ blades | |
| Material | chromium vanadium steel | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Overall length | 152 mm | |
| Set | no | |
| Drive | bit holder | |
| Output drive | for hex socket screws | |
| Content | single part |
| Katalogové číslo | 674247 6/152 | |
| EAN / GTIN | 4013288122988 | |
| Číslo výrobce | 05059636001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |