Bit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 profil Hex-Plus, 6hran: 3mm

Artiklové číslo: 674240 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    106,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    88,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 725 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 50 mm
Průměr čepele 4 mm
Povrch kalené
Norma DIN ISO 1173
Označení výrobce 840/4 Z Hex-Plus
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů E 6,3
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Druh produktu Bity/čepele
Set / sada ne
Pohon Upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674240 3
EAN / GTIN 4013288012906
Číslo výrobce 05059605001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 − 675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.