Bit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hex-Plus profil 3 mm

Cikkszám: 674240 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,36 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,63 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 020 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 840/4 Z Hex-Plus
Hatszög 3 mm
Teljes hossz 50 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674240 3
EAN / GTIN 4013288012906
Gyártó száma 05059605001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz