Bit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 profil Hex-Plus, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 674240 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    127,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    106,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 840/4 Z Hex-Plus
6hran 1,5 mm
Celková délka 50 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674240 1,5
EAN / GTIN 4013288112408
Číslo výrobce 05059602001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.