TYROLIT kulatý keramický pilník 16x150 mm 89A MITTELA240

Artiklové číslo: 674
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674
EAN / GTIN 9003170006743
Číslo výrobce 674

Popis

Popis:

Tento soubor se používá zejména pro obráběcí nástroje v dřevozpracující a strojírenské výrobě. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně pro vaši aplikaci. Karbidové pilníky se používají hlavně pro karbidové nebo karbidové nástroje a mají šedozelenou barvu. Oranžová se používá hlavně pro všechny typy ocelí a nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 9030 KULATÝ PILNÍK
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 89AMITTEL
  • Rozměr (D x L): 16 x 150 mm
  • Průměr: 16 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost zrna: 240

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro obráběcí nástroje z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevozpracující a strojírenském průmyslu
  • Šedozelené zbarvení: Pro karbidové nebo karbidové nástroje oranžové zbarvení: Hlavně pro všechny typy ocelí a nerezavějící oceli