Nůžky na kabely D.20 mm 0,329 kg 70cm2

Artiklové číslo: 6724910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6724910
EAN / GTIN 4010886672495
Číslo výrobce 6724910
L-číslo L60160 5396
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řezání vícežilových měděných a hliníkových kabelů do Ø 20 mm
Při použití předřezu a dokončovacího řezu se průměr zvětší na Ø 25 mm
Šířka rukojeti zůstává v rozsahu ergonomického ovládání jednou rukou
Předřez: Předním břitem uřízněte plášť kabelu
Dokončovací řez: Vložte kabel do zadního břitu a přeřízněte vodič(e)
Dodatečné indukčně kalené břity
Přesné broušení pro optimální přenos a nová geometrie břitu
Nastavitelný šroubový kloub s ochranou proti sevření
Není vhodné pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče
Speciální kalená a temperovaná ocel, kovaná, leštěná
S ochranou proti ponoření rukojeti.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 8.1/2
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: Namáčená ochrana rukojeti
  • Průměr kabelu: 20
  • Průřez drátu [mm²]: 70
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • následně nastavitelný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku