Spec.přípravek o průměru 30 mm, šířka klíče 17 mm, velikost závitu M8

Artiklové číslo: 670817
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Nut
Označení výrobce Powernut
Jednotka velikosti klíče Metrické
Provedení S lemem / přírubou
Povrch fosfátováno
Druh produktu Šestihranná matice
Druh závitu M
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 670817
EAN / GTIN 4021176080203
Číslo výrobce 670817
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Společnost KUKKO vyvinula drážku Power Groove pro energeticky úspornější upínání nástrojů a obrobků a pro pohon bez větších třecích ztrát. Drážku Power lze použít jako pohybový závit a používá se při konstrukci přípravků i v montážní a upínací technice. Matice je také vhodná jako pomůcka pro lisování nebo upnutí, aby se vytvořily vyšší upínací síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Tahová síla [kN]: 10 kN
  • max. Tahová síla [t]: 1t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 1.10
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17
  • Šířka napříč plochami [palce]: 11/16
  • Průměr límce silové drážky [mm]: 30 mm
  • Rozměr závitu silové drážky: M8
  • Celková výška silové drážky [mm]: 19,5 mm
  • Celková výška silové drážky [palce]: 3/4