Elektronické stranové štípací kleště d.115mm leštěná hlava

Artiklové číslo: 67076000
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
Katalogové číslo 67076000
EAN / GTIN 4018754333196
Číslo výrobce 67076000
L-číslo L60010 7850

Popis

Popis:

  • Pro náročnou práci v elektronice/přesné mechanice
  • Štíhlý tvar hlavy pro použití ve stísněných pracovních prostorech
  • Značný řezný výkon: Ø 0,6 mm pro tvrdý drát a Ø 1,5 mm pro měkký drát
  • Dlouhotrvající, bez vůle, přes kloub
  • S dvojitou listovou pružinou pro měkké pohyby
  • S 2složkovou rukojetí
  • Prodloužené úchopné rukávy zvyšují protiskluzovou ochranu
  • Ergonomické uložení palce zlepšuje manipulaci s kleštěmi
  • Indukčně kalené řezání na cca 62 HRC
  • DIN ISO 9654

Charakteristika:

  • Středně tvrdý drát (2): 1 mm
  • Výška hlavy mm (d): 8 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 12 mm
  • Délka čelistí: 13 mm
  • Klavírní drát (4): 0,6 mm
  • Tvrdý drát (3): 0,8 mm
  • Měkký drát (1): 1,5 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Výška mm (h): 18 mm
  • Délka [mm): 115 mm
  • Hmotnost: 72 g
  • Šířka mm (b): 80 mm