Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon, Profil Torx®: TX7

Artiklové číslo: 669935 TX7
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 64 mm
Délka čepele l1 33 mm
Průměr čepele 2,3 mm
Označení výrobce 867/9 C TORX®
Vhodné k použití ve strojích ano
Průměr vnější D 4 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX7
Druh produktu Vložka šroubováku
Set / sada ne
Pohon Klapová spojka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669935 TX7
EAN / GTIN 4013288113559
Číslo výrobce 05345035001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Vhodné pro:

Držák šroubováků č. 669931.

Poznámka:

Další bitové čepele pod 669933 – 669936.