Plochý šroubovák pro elektroniku Kraftform Micro, ESD, Šířka břitu b: 4mm

Artiklové číslo: 669900 4
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
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 177 mm
Délka čepele l1 80 mm
Tloušťka břitu a 0,8 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Označení výrobce 1578 A ESD Micro
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 97 mm
Zvláštní znaky, ploché Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Breite Profil 4 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669900 4
EAN / GTIN 4013288039101
Číslo výrobce 05030107001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.