Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform mikro, ESD 4 mm

Cikkszám: 669900 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1578 A ESD Micro
Pengeszélesség b 4 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 177 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669900 4
EAN / GTIN 4013288039101
Gyártó száma 05030107001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Felhasználás:

Elektronikai alkatrészeken végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz