Elektriko atsuktuvų rinkinys Pozidriv varžtams izoliuoti 1

Prekės Nr.: 668731 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 187 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668731 1
EAN / GTIN 4062406059880

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Daugiakomponentė ergonomiška rankena su optimizuota dinamometrine ir komforto zona. Geležtė iš kokybiško legiruoto įrankinio plieno.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.