• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada VDE Kraftform Kompakt, Počet dílů: 18

Artiklové číslo: 667260 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KK VDE 18 Universal 1
Počet dílů 18
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák s kombinovaným profilem Phillips/drážka; Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; 4-hranný nástrčný klíč; 3-hranný nástrčný klíč; Klíč s dvojitým ozubením
Otočná koncovka ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667260 18
EAN / GTIN 4013288191083
Číslo výrobce 05003471001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform se 154 mm dlouhými výměnnými čepelemi (včetně klíče pro skříňový rozvaděč), plně izolovanými do 1000 V podle DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 a zkoušečka napětí (do 250 V dle VDE 0680/6) ve stabilním textilním skládacím pouzdru se suchým zipem a poutkem na opasek.

Obsah:

Ploché čepele: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Čepele pro šrouby Phillips: PH1 a PH2
Čepele Pozidriv: PZ1 a PZ2
Drážka Phillips (kombinovaný profil): PH/S1 a PH/S2 (kombinovaný profil)
Drážka Pozidriv (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
Čtyřhran: 8 mm a 1/4 palce (89 mm dlouhá)
Trojhran: 9 mm (89 mm dlouhá)
Dvojitý zub: (89 mm dlouhá)
Zkoušečka napětí č. 665030: vel. 3
Rukojeť Kraftform pro výměnné čepele č. 667411: vel. 1