Drápový klíč 13 mm

Artiklové číslo: 6670050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 6670050
EAN / GTIN 4010886667002
Číslo výrobce 6670050
L-číslo L60160 2819
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Šikmý klíč pro práci v těžko přístupných místech
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Č. 3114 = dodává se bez čepu
Č. DS 3114 = dodává se s čepem 26 D

Charakteristika:

  • 26 D: 8
  • Ø otvoru [mm]: 9 mm
  • Drážka Ø 1: 8,00 mm
  • průměr 1 [mm]: 8,5
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 13,8 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • Použití/aplikace: Pro práci v těžko přístupných místech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez