Nástrčný klíč 3/8″ s křížovou drážkou PH 2

Artiklové číslo: 6666880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6666880
EAN / GTIN 4010886666685
Číslo výrobce 6666880
L-číslo L60160 2329

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli, leštěný
Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH

Charakteristika:

  • Velikost výstupu Křížové vybrání (PH): 2
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Vložení-Ø Pohon: 17,5 mm
  • Celková délka [mm]: 55 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 23,0 mm
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez