Magnetizér, Typ: 1

Artiklové číslo: 666451 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 9500 Magnet SB
Délka 65 mm
Šířka 32 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Odmagnetovací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Číslo výrobce 05033404001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Použití:

Pro magnetizaci a demagnetizaci hrotů nástrojů.
Jednoduše protáhnete nástroj podél kladné strany magnetizéru a nástroj šroub bezpečně přichytí k čepeli. Pro odmagnetování veďte nástroj podél záporné strany.