Popis:
STANDARDNÍ RYCHLÁ VÝMĚNA MINIDISCS je vhodná pro obrábění oceli a nerezové oceli. Tyto nástroje lze použít v široké škále aplikací, zejména v těžko přístupných oblastech. Profitujte z našich jednoduchých, rychle se měnových designových disků, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.
Charakteristika:
- Tvar: 28N MINIDISC
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: ZA 120 Q- B.
- Průměr: 75 mm
- Velikost zrna: 120
- Vs/max: 50 m /s.
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Rychlý upínací systém pro rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů
- Záznam typu R.
Použití:
- Pro obrábění a zušlechťování těžko přístupných ploch na oceli a nerezové oceli s miniúhlovými bruskami
Doporučení:
- Velikost zrna 40/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování