CBN vázaná pryskyřicí pro broušení za sucha 100 x 25 x 20 mm 6 - 3

Artiklové číslo: 666137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 666137
EAN / GTIN 9003176661373
Číslo výrobce 666137
L-číslo L50140 1058
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl i různé stříhací nože. Jedná se o kotouče a miskové kotouče v rozsahu zrnitosti CBN B181 - B91. V porovnání s běžnými korundovými kotouči mají CBN kotouče výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÉ KOTOUČE 12A2D
  • Velikost jádra: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 6 - 3
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 25 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Suché i mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro zpracování všech řezných nástrojů v dřevařském a kovoprůmyslu a různých ocelových a HSS nůžek

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro zpracování všech řezných nástrojů v dřevařském a kovoprůmyslu a různých ocelových a HSS nůžek