Vnitřní válcové broušení Keramické konvenční 25 x 25 x 6 mm 12 X 13

Artiklové číslo: 664759
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 664759
EAN / GTIN 9003176647599
Číslo výrobce 664759
L-číslo L50140 968
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento nástroj pro vnitřní broušení válců s keramickým pojivem vám nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při úběru materiálu. Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 lze používat univerzálně. Z naší široké nabídky si můžete vybrat ten správný nástroj.

Charakteristika:

  • Tvar: Jednostranně zapuštěné
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Specifikace : 12 X 13
  • Rozměry (D x H x V): 25 x 25 x 6 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dobré profilovací vlastnosti
  • Široký rozsah
  • Dobrá rozměrová stálost

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnitřní kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS