Tyrolit internal grinding wheel 25x25x6 straight AT60 VCOL steel/hss

Nr art.: 664759
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 664759
EAN / GTIN 9003176647599
Numer producenta 664759
Numer L L50140 968
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This vitrified-bonded internal cylindrical grinding tool is a cost-effective alternative to CBN tools, and offers a good stock removal rate.
  • The sintered aluminium oxide mixture AT60 is suitable for universal use.
  • You can find the right tool for your requirements in our broad assortment.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Max. RPM: 61200rpm
  • Specification: 12 X 13
  • Main dimension: D x T x H = 25 x 25 x 6

Zaleta:

  • Good profiling
  • Broad assortment
  • Good shape retention

Zastosowanie:

  • For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Internal cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS