{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 160 iS | |
| Širina oštrice b | 5,5 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Debljina oštrice a | 1 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
| ukupna duljina | 223 mm | |
| Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 663200 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288192431 | |
| Broj proizvođača | 05006442001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |