Box na nářadí JUMBO, 320 x 698 x 387 mm

Artiklové číslo: 6616510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kufříky
Materiál ocelový plech
Vnější rozměr – šířka 698 mm
Vnější rozměr – výška 320 mm
Vnější rozměr – hloubka 387 mm
Vlastnosti Odolné proti nárazu
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Řada JUMBO
Označení výrobce Werkzeugkoffer JUMBO
Barva Modrá
Nosnost max. 400 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6616510
EAN / GTIN 4010886661659
Číslo výrobce 6616510
L-číslo L60160 4026
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce z ocelového plechu s úchyty pro přenášení
GEDORE modrá, odolná proti stříkající vodě
S robustním kováním, úchyty pro přenášení a zámkem víka v otevřené poloze
Speciální vnitřní obložení, s plochou přihrádkou a vložkou na drobné díly č. ES 1440
Nosnost: č. 1440-70, -83, -91, -100 až 400 kg bez použití padacích úchytů, při zvednutí, statická nosnost padacích úchytů max. 150 kg
Speciální kování na vyžádání.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Barva: GEDORE modrá
  • Celková šířka [mm]: 698 mm
  • Celková výška [mm]: 320 mm
  • Celková délka [mm]: 387 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez