Výměnná čepel Torque pro Torx® MagicSpring, Profil Torx®: TX10

Artiklové číslo: 659944 TX10
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
328 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 175 mm
Barevný odstín, Zelená Jedlová zelená
Popsaná část, Jedlová zelená Klinge
Řada Torque Wechselklinge
Velikost pohonu, výměnná čepel 4 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S funkcí držáku šroubů
Průměr čepele 4 mm
Barva Zelená
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Povrch pozinkovaná
Pohon výměnná čepel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659944 TX10
EAN / GTIN 4010995278151
Číslo výrobce 27815
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Barevné označení: Tmavě zelená.
MagicSpring drží všechny šrouby Torx® spolehlivě pevně.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná. Špičkové chromované hroty pro nejvyšší rozměrovou přesnost.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659930 do vel. 700, č. 659935 a 659945.

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659932 – 659946.