Výměnná čepel Torque 6hran, 6hran: 3mm

Artiklové číslo: 659942 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 175 mm
Řada Torque Wechselklinge
Barva červená
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Průměr čepele 4 mm
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Pohon Upínač bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659942 3
EAN / GTIN 4010995260620
Číslo výrobce 26062
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Barevné označení: Červená.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná. Špičkové chromované hroty pro nejvyšší rozměrovou přesnost.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659930 do vel. 700, č. 659935 a 659945.

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659932659946.