{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 4 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 8,8 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Upínač bitů | D 6,3; F 6,3 | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Hmotnost celkem | 278 g | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Řada | 7400 | |
| Označení výrobce | 7400 Pistole | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | cNm; Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 4 | |
| Krouticí moment min., cNm | 400 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 8,8 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 880 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; cNm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 40 cNm | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Messfunktionen | Krouticí moment | |
| Ukazatel | analogová |
| Katalogové číslo | 659933 880 | |
| EAN / GTIN | 4013288119308 | |
| Číslo výrobce | 05074705001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |