{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verstellbarkeit Auslösewert |
verstellbar
|
|
| Form des Anschlusses |
Bit-Aufnahme
|
|
| Auslöseprinzip |
mechanische Kurzwegauslösung
|
|
| Drehmomentbereich min. |
4 Nm
|
|
| Drehmomentbereich max. |
8,8 Nm
|
|
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn |
6 %
|
|
| Bit-Aufnahme |
D 6,3; F 6,3
|
|
| Länge gesamt L |
150 mm
|
|
| Gewicht gesamt |
278 g
|
|
| Anzugsrichtung |
rechts
|
|
| Prüfprotokoll des Herstellers |
ja
|
|
| Norm |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Serie |
7400
|
|
| Herstellerbezeichnung |
7400 Pistole
|
|
| Farbe |
grün; schwarz
|
|
| Slipperfunktion |
nein
|
|
| Maßeinheit Drehmoment |
cNm; Nm
|
|
| Drehmoment min., Nm |
4
|
|
| Drehmoment min., cNm |
400
|
|
| Drehmoment max., Nm |
8,8
|
|
| Drehmoment max., cNm |
880
|
|
| Einstellung des Auslösewertes |
mit Einstellskala
|
|
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion |
ja
|
|
| Größe, Bit-Aufnahme |
1/4 Zoll
|
|
| Drehmoment-Einheit |
Nm; cNm
|
|
| Daten protokollierbar |
nein
|
|
| Auslösesignal |
akustisch; haptisch
|
|
| Feedback |
auslösend
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Messtechnik |
mechanisch
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
cNm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
40 cNm
|
|
| Produktart |
Drehmomentschraubendreher
|
|
| Messfunktionen |
Drehmoment
|
|
| Anzeige |
analog
|
| Artikelnummer | 659933 880 | |
| EAN / GTIN | 4013288119308 | |
| Herstellernummer | 05074705001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |