uvex 1 sportovní obuv S1P černá Šířka 12 velikost 50

Artiklové číslo: 6590350
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6590350
EAN / GTIN 4031101800301
Číslo výrobce 6590350
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Sportovní design se snoubí s důmyslnou funkčností: Uvex 1 sport zaujme svým mladým, módním vzhledem i prvotřídním komfortem při nošení. Ten zajišťuje jeho nízká hmotnost, klimaticky optimalizované high-tech materiály a ergonomicky navržená podrážka. uvex 1 sport - ideální společník pro každodenní práci i mimo ni.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • moderní, mimořádně lehké a pružné bezpečnostní polobotky S1 PL
  • vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou vyrobeny ze syntetických materiálů
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které by mohly narušit smáčivost laku

Vlastnosti zajišťující komfort

  • mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá jak nově vyvinutá stélka, tak i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • téměř bezešvá konstrukce holínky z high-tech materiálu, která zabraňuje vzniku otlaků
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • měkce polstrovaná klopa proti prachu a límec
  • velikosti 35 až 40 se vyrábějí na dámské kopytě

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S1 PL podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR)
  • splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
  • ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami s velmi dobrou protiskluzovou úpravou
  • nekovová vložka odolná proti propíchnutí, která neomezuje pružnost obuvi

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 sport
  • Barva (filtr): Černá
  • Třída ochrany: S1P
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 50
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1 sport climate comfort footbed
  • Materiál svršku: Textil
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1 sport
  • Šířka: 12