Nástrčný adaptér pro navaření, Typ: 1

Artiklové číslo: 657950 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Délka l 8 mm
Výška v 8 mm
Série 737/10
Navařovací čtyřhran 8×14 mm
Rozteč S 8 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Druh produktu Navařovací nástrčný nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657950 1
EAN / GTIN 4018754034598
Číslo výrobce 58270010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Použití:

K uchycení nástrojů vlastní výroby, např. speciálně zalomených klíčů. V závislosti na délce navařené části musí být na stupnici nastavena korigovaná hodnota.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.