Momentový klíč „Slipper“ bez stupnice s ráčnou, Maximální utahovací moment: 5Nm

Artiklové číslo: 657766 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
  • 5 175,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 5 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 185 mm
Rozsah utahovacích momentů 1 Nm - 5 Nm
Hmotnost 190 g
Upínací 4hran 1/4 palec
Signalizace spuštění optický; akustický; dotykový
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfin
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 134 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657766 5
EAN / GTIN 4045197891631
Číslo výrobce 657766 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Speciální prokluzující vypínací mechanismus brání spolehlivě neúmyslnému přetažení.
Jednoramenný momentový klíč bez stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.
S integrovanou ráčnou

Výhoda:

Jemný vypínací mechanismus umožňuje práci na obtížně přístupných místech.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se klíč zřetelně a hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Speciální vypínací mechanismus zajišťuje, že budou nastavené hodnoty utahovacích momentů spolehlivě dosaženy, ale nebudou překročeny.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±6 % z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment