Jednostranný stranový klíč 50 mm

Artiklové číslo: 6577190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Výrobní proces kované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 50 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lesklá, čistá
Norma DIN 894; ISO 3318
Celková délka L 406 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6577190
EAN / GTIN 4010886657713
Číslo výrobce 6577190
L-číslo L60160 1812
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 894, ISO 3318
Mangan-fosfát do SW 38 mm, ocelově šedá od SW 41 mm
Velikost 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení
Podrobně kované a profesionálně zpracované:
Ústí: přesně vybroušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované stopce - velmi ergonomické a praktické
Přetížení je indikováno deformací
*Normalizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková výška [mm]: 17 mm
  • Celková délka [mm]: 406 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 102,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 15,8 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: ocel šedá
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 50
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez