{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Zkoušečka krouticího momentu
|
|
| Krouticí moment min. |
30 Nm
|
|
| Maximální krouticí moment |
1 500 Nm
|
|
| Přesnost měření utahovacího momentu |
0,5 %
|
|
| Rozhraní |
RS232C
|
|
| Hmotnost |
7,3 kg
|
|
| Směr dotažení |
vpravo
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Velikost, 4hran |
3/4 palec
|
|
| Obal |
kufříky
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Index krouticího momentu |
1
|
|
| Zobrazovací přístroj |
ano
|
|
| Zobrazovací přístroj – délka |
104 mm
|
|
| Zobrazovací přístroj šířka |
185 mm
|
|
| Zobrazovací přístroj výška |
128 mm
|
|
| Obsluha |
ruční
|
|
| Upínač |
4hran
|
|
| 4hranný adaptér |
3/4
|
|
| Celková délka |
185 mm
|
|
| Šířka celkem |
106 mm
|
|
| Výška celková |
100 mm
|
|
| Zkušební protokol |
ano
|
|
| S displejem |
ano
|
|
| Typ zobrazení |
LCD
|
| Katalogové číslo | 654460 1500 | |
| EAN / GTIN | 5060922231314 | |
| Číslo výrobce | 43220 |