{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min. | 2 Nm | |
| Velikost, šestihran | 1/4 | |
| Maximální krouticí moment | 20 Nm | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Index krouticího momentu | 1 | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | 0,1 % | |
| Upínač | šestihran | |
| Směr dotažení | vlevo; vpravo | |
| Upínací 6hran | 1/4 | |
| Druh produktu | Měřicí čidlo | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozhraní | USB | |
| Rozlišení | 0,002 Nm | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 654389 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001941893 | |
| Číslo výrobce | NG-TTS2000-XU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |