Inteligentní stacionární měřící čidlo pouze rozhraní USB, Maximální utahovací moment: 2Nm

Artiklové číslo: 654389 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu min. 0,2 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 2 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 0,2 %
Měření přesnosti úhlu otáčení 0,5 stupně
Rozhraní USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Zkušební protokol výrobce ano
Směrnice/označování Značka CE
Barva Oranžová
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Měrná jednotka přesnosti úhlu natočení Stupeň
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika elektronické
Měřicí funkce Krouticí moment; úhel otáčení
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 0,2 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654389 2
EAN / GTIN 2050001941862
Číslo výrobce NG-TTS200-XU
Výrobce/odpovědná osoba HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Popis

Provedení:

Statické senzory pro přímé připojení k notebooku, PC nebo tabletu.
Extrémně vysoké rozlišení při měření utahovacího momentu (1/10000 jmenovitého měřicího rozsahu).
Nejmenší měřící rozsah od 5 cNm.
Do vel. 20 s 1/4 palcovým 6hranem, od vel. 50 se 4hranem.
S rozhraním USB.
Přesnost měření ±0,2 %.

Výhoda:

  • Velice kompaktní provedení.
  • Inteligentní digitální měření – bez běžného měřicího přístroje.
  • Velmi flexibilní díky různým rozhraním: USB, Ethernet pro komunikaci měřených dat a ng link pro připojení periferních zařízení z řady n-gineric.
  • Rozsah měření až 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti přetížení.

Použití:

  • K přesnému měření a šroubování se 100% kontrolou během ve výrobě.
  • Ke zkouškám a analýze šroubových spojů.
  • Ke kalibraci a kontrolám ručních a stacionárních šroubovacích nástrojů všecho druhu.

Poznámka:

Dodávka bez datového kabelu; USB kabelu pod č. 654378.
Kalibrace DAkkS na vyžádání.