• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada 6hranných nástrčných hlavic IMPACT, 1 palec, dlouhá palcové provedení, Rozměr klíče: 3.1/4palec

Artiklové číslo: 653202 3.1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 3.1/4 palec
Upínací 4hran 1 palec
⌀ na hnané straně 86 mm
Délka 135 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 653202 3.1/4
EAN / GTIN 4062406318734
Číslo výrobce 653202 3.1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.