• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada 6hranných nástrčných hlavic IMPACT, 1 palec, dlouhá palcové provedení, Rozměr klíče: 1.1/8palec

Artiklové číslo: 653202 1.1/8
Sleva
926,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 90 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Čtyřhran 1 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 1 1/8 palec
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 51 mm
Povrch černěné
Pohon Čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 653202 1.1/8
EAN / GTIN 4062406318437
Číslo výrobce 653202 1.1/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.