Kardanový kloub IMPACT, 1/2 palce, E 12,5

Artiklové číslo: 651610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Norma: DIN 3121
  • Materiál: Chrom-molybdenová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3121
Celková délka 65 mm
4hran na výstupu 1/2 palec
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch černěné
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Po 1 6hranném nástrčném klíči

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651610
EAN / GTIN 24991644385557
Číslo výrobce 14771-P
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Vnější 4-hran dle DIN 3121 E 12,5 (pružný kolík) resp. F 12,5 (otvor pro kolík).
Vnitřní 4-hran dle DIN 3121 G 12,5 s otvorem a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.