Kardanski zglob IMPACT, 1/2-colski, E 12,5

Št. art.: 651610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Standard: DIN 3121
  • Material: krommolibdenovo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3121
celotna dolžina 65 mm
Zunanji 4-kotnik 1/2 col
Material krommolibdenovo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Kardanski zglob

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651610
EAN/GTIN 24991644385557
Številka proizvajalca 14771-P
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Zunanji 4-kotniki po DIN 3121 E 12,5 (z vzmetenim zatičem) oz. F 12,5 (izvrtina za zatič), notranji 4-kotniki po DIN 3121 G 12,5 z izvrtino in obročnim utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.