Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 1/2 palce, 6hran: 17mm

Artiklové číslo: 651310 17
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
368 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 75 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Norma DIN 3121
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Průměr vnější D 25 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 17 mm
Barva Černá
Povrch černěné
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651310 17
EAN / GTIN 4069515023276
Číslo výrobce 651310 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.