Vaso de punta IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, Hexágono: 17mm

Número de artículo: 651310 17
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
356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Inserto de destornillador
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L
75 mm
Material
acero al cromo molibdeno
Norma
DIN 3121
Para uso en máquina
sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
1/2 pulgada
Diámetro exterior D
25 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos
17 mm
Color
negro
Superficie
pavonado/a
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 651310 17
EAN / GTIN 4069515023276
Número del fabricante 651310 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.