uvex 2 konstrukce boty S3 černá/šedá šířka 11 velikost 37

Artiklové číslo: 6510237
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6510237
EAN / GTIN 4031101930763
Číslo výrobce 6510237
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Nová konstrukce uvex 2 byla vyvinuta pro specifické výzvy stavebního průmyslu. Zejména stavební a výrobní průmysl klade na své zaměstnance a jejich obuv velký důraz.:a jejich obuv velmi zvláštní zkoušce. Kromě vysokých mechanických nároků jsou zde důležitým faktorem také extrémní povětrnostní podmínky. Díky inteligentní konstrukci a inovativním technologiím nabízejí modely uvex 2 construction spolehlivou ochranu, stabilitu a výjimečný komfort.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • robustní, lehké a moderní bezpečnostní šněrovací boty S3 se širokým střihem
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které by mohly narušit smáčivost laku
  • delší životnost svrchního materiálu nad špičkou díky pěnovému polyuretanovému krytu
  • systém šněrování odolný proti znečištění, snadno ovladatelný a odolný vůči teplu

Vlastnosti zajišťující komfort

  • mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá jak nově vyvinutá stélka, tak i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • konstrukce svršku téměř bez švů z vodoodpudivé kůže, která zabraňuje vzniku otlaků
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným tlumení v oblasti paty a přední části chodidla
  • měkce polstrovaná klopa proti prachu a límec
  • velikosti 35–40 se vyrábějí na dámské kopytě

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S3 podle normy EN ISO 20345:2022
  • vodoodpudivá kůže s technologií uvex waterstop pro spolehlivou ochranu před stříkající vodou při dešti a při úklidových pracích
  • spolehlivá ochrana osob a materiálu: ocelová mezipodešev zabraňující propadnutí
  • Anatomicky tvarovaná, pěnově vyztužená patní miska z polyuretanu zajišťující stabilitu a ochranu před podvrtnutím
  • 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá, pro větší volnost prstů a optimální padnutí
  • ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami s hrubým, samočisticím vzorkem a velmi dobrou protiskluzovou úpravou
  • reflexní pruhy po stranách pro optimální viditelnost

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 construction
  • Barva (filtr): černá/šedá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 37
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 2 construction klimatická komfortní stélka
  • Materiál svršku: uvex waterstop kůže
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 2
  • Šířka: 11