2″ x 36″ (51 mm x 914 mm) Elektrická stolní bruska na tyče

Artiklové číslo: 65016
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 65016
EAN / GTIN 0616026650169
Číslo výrobce 65016
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Lze připevnit ke standardním soustruhům, pro aplikace od broušení až po superfinishing. Každý model obsahuje kontaktní kolečko 65338 s tvrdostí 90 durometrů (průměr 4″ × šířka 2″, standardní hladký povrch).
  • Součástí jsou díly odolné proti korozi, tryska pro chladicí kapalinu s ventilem pro nastavení průtoku a odkapávací vanička na chladicí kapalinu. Zařízení je vybaveno vodotěsným vypínačem. Vestavěný ampérmetr měří zátěž.
  • Pevně se upevňuje k kompozitnímu soustruhu pro práci s úzkými tolerancemi. Tento model je vybaven pákou pro ruční napínání řemene.

Charakteristika:

  • HP: 2 hp
  • Výška (mm): 343 mm
  • Délka (mm): 406 mm
  • Šířka (mm): 533 mm
  • Hmotnost (kg): 40,37 kg
  • Max. SFPM: 4500