Zvětšovací kus IMPACT, Typ: 4

Artiklové číslo: 650012 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Adaptér
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch černěné
Norma DIN 3121
Celková délka 36 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650012 4
EAN / GTIN 4045197214829
Číslo výrobce 650012 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů upevňujte od vel. 3/8″ pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Pohonný 4-hran s přídržným čepem.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.