Spojovací stopka s pružící kuličkou, Typ: 2

Artiklové číslo: 650006 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 032 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 50 mm
Hnací profil 6hranná spojka
4hranná stopka 1/4 palec
Stopka na straně stroje E 6,3 (1/4 palce)
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch fosfátované
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650006 2
EAN / GTIN 4069515007740
Číslo výrobce 650006 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Jako mezikus pro uchycení nástrčných hlavic s vnitřním čtvercovým upnutím do strojních utahováků s vnitřním šestihranným upnutím.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.