Spojovací stopka s pružící kuličkou, Typ: 3

Artiklové číslo: 650006 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 085 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Vnitřní šestihran
Výstup vnější čtyřhran
Celková délka L 50 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Fosfátováno
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran E 6,3
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Adaptér
Set / sada ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650006 3
EAN / GTIN 4069515007757
Číslo výrobce 650006 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Jako mezikus pro uchycení nástrčných hlavic s vnitřním čtvercovým upnutím do strojních utahováků s vnitřním šestihranným upnutím.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.